Para rękawic, rozmiar rękawic: 6

Nr art.: 094283 6
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 para
  • Etapy zamówienia: 12 para
na zamówienie
w magazynie
5 249 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
  • Technologia tkania: 15G

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Zawartość 1
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików
EN 388. 3131X
materiał podłoża Lycra®, poliamid
powłoka poliuretan na bazie wody/nitrylu
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania Uniwersalne
długość 255 mm
kolor czarny / szary
rozmiar rękawic 6
Technologia tkania 15G
AQL G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094283 6
EAN / GTIN 4062406128845
Numer producenta 094283 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice z powłoką z pianki nitrylowej i poliuretanu na bazie wody, zapewniające doskonałe czucie i pewny chwyt w suchym i lekko wilgotnym lub zaolejonym otoczeniu. Dobre dopasowanie i czucie dzięki innowacyjnej technologii dziewiarskiej z włóknem poliamid-lycra. Nie zawierają DMF. Szczególnie odpowiednie do montażu drobnych części, przyjmowania towaru i wysyłki oraz prac konserwacyjnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Nr art. 094283, 094287: Do prac w suchym i lekko wilgotnym lub zaolejonym środowisku roboczym. Nr art. 094271: Do prac w suchym i wilgotnym środowisku roboczym.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi, termicznymi, elektrycznymi ani przed przecięciem.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Nr art. 094271: Nie nadają się do prac z zaolejonymi częściami.