Handschoenen, paar Ultrane 510 8

Artikelnummer: 094273 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,27 / paar
  • van 12 paar
    € 4,39 / paar
op aanvraag
Op voorraad
470 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij

Productdetails

Technische gegevens

Serie Ultrane
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 96
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
EN 388 4131X
Dragermateriaal Polyamide
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 220 mm - 270 mm
Kleur zwart / groen
Handschoenmaat 8
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094273 8
EAN/GTIN 3245425100080
Nummer fabrikant 3451000 GR.8

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrane 510. Handschoen met hoge slijtvastheid en PU-coating op waterbasis op de handpalm. Vrij van siliconen en DMF. Gecertificeerd volgens Öko-Tex®-Standard 100. Geschikt voor precisiewerk, bijv. precisiemechanica, montage van elektronische componenten, hantering van microprocessors.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.