Ochranné svářečské rukavice, pár Tegera® 7787, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094133 11
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 páry
  • K objednání po násobcích: 6 páry
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Tegera® 7787
Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče
Svařování WIG / TIG
Tepelná odolnost až do
100 stupně; 100 stupně
Obsah pár
1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388
F
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
X
Odolnost proti dalšímu trhání
3
Odolnost proti prořezu
3
Odolnost proti řezu (TDM)
F
Ochrana před nárazy
Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407
4
B: Kontaktní teplo, EN 407
1
C: Konvekční teplo, EN 407
3
D: sálavým teplem, EN 407
3
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407
4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407
4
Typ, EN 12477
Typ B
Typ kůže
Štípenková useň; Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem
Koza
Zvíře, Štípenková useň
Skot
EN 407 Code
413344
EN 388 Code
2X33F
Barva
Žlutá; Bílá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání; Ochrana pro svářeče
Velikost rukavic
11
Rozsah použití
Heavy Duty
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Nosný materiál
Kevlar®; Kůže
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ano
Celková délka L
330 mm
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094133 11
EAN / GTIN 7340118485140
Číslo výrobce 7787-11
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 7787. Vysoce kvalitní svářečské rukavice z černé kozí usně s materiálem Kevlar® a zesílenou manžetou z hovězí štípenky. Nabízí vysokou ochranu proti proříznutí třídy F a vyšší komfort díky flísové podšívce. Zesílení pro správnou manipulaci s pistolovou rukojetí a hladké nášivky zajišťují dlouhou životnost a ochranu. Skládaný design špiček prstů pro maximální přesnost.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty