Para rękawic spawalniczych Tegera® 19, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094121 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    71,43 PLN / 1 para
  • z 6 pary
    59,53 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
685 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
TEGERA 19
Do procesów spawania, Maski do spawania
Spawanie MIG / MAG
Odporność na wysokie temperatury
100 stopni; 100 stopni
Liczba par
1 para
Wersja, EN 388
EN388:2016
Odporność na ścieranie
2
Odporność na przecięcie (Coup Test)
1
Odporność na rozdzieranie
4
Wytrzymałość na przekłucie
4
Odporność na przecięcie (TDM)
X
Ochrona przed wstrząsami
Nie określono
A: Palność, EN 407
4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407
1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407
3
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407
3
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407
4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407
X
Typ, EN 12477
Typ A
Rodzaj skóry
Dwoina licowa
Zwierzę, Dwoina licowa
Bydło
Materiał wyściółki
Bawełna
Kod EN 407
41334X
Kod EN 388
2144X
Rodzaj produktu
Rękawice
Zakres zastosowania
Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Rozmiar rękawic
10
Obszar zastosowania
Heavy Duty; Uniwersalne
Zapięcie
Ściągacz gumowy
Ponowne wykorzystanie
Wielorazowe
Jednostka
Parowanie
Norma
EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża
Skóra
Powłoka
bez powłoki
Z wyściółką
tak
Właściwości
Odporność na ścieranie
Zawartość
Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094121 10
EAN / GTIN 7392626001992
Numer producenta 19-10
Producent/osoba odpowiedzialna Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Wykonanie:

Tegera® 19. Uniwersalne rękawice spawalnicze wykonane z dwoiny bydlęcej. Wyjątkowo solidne i wytrzymałe. Ze ściągaczem gumowym na nadgarstku dla lepszego dopasowania. Z wyściółką.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.