{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | TEGERA 19 | |
| Egnet til svejsning, svejserbeskyttelse | MIG / MAG-svejsning | |
| Varmebestandig op til | 100 grader | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 2 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 4 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| A: Brændeadfærd, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktvarme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionsvarme, EN 407 | 3 | |
| D: Strålevarme, EN 407 | 3 | |
| E: Små smeltestænk, EN 407 | 4 | |
| F: store smeltestænk, EN 407 | X | |
| Type, EN 12477 | type A | |
| Lædertype | spaltet kernelæder | |
| Dyr, spaltet kernelæder | kvæg | |
| Materiale, foring | Bomuld | |
| EN 407-kode | 41334X | |
| EN 388-kode | 2144X | |
| Farve | gul | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | varmebeskyttelse; svejserbeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 10; 11; 9; 10; 11; 9; 10 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty; allround | |
| Lukning | elastik | |
| Udførelse | femfinger | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 12477; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Læder | |
| Belægning | ingen belægning | |
| Foret | ja | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt | 320 mm |
| Artikelnummer | 094121 10 | |
| EAN/GTIN | 7392626001992 | |
| Producentnummer | 19-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |