Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 19 10

Artikl br.: 094121 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    13,93 € / Pair
  • od 6 Pair
    11,61 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 320 mm - 365 mm
Materijal nosača Goveđa koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Oznaka proizvođača TEGERA 19
Sadržaj 1
Materijal Goveđa koža
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Veličina rukavice 10
Kontaktna vrućina do 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Tip A
Postupak varenja MIG/MAG
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094121 10
EAN / GTIN 7392626001992
Broj proizvođača 19-10

Opis

Izvedba:

Tegera® 19. Svestrane rukavice za zavarivanje od kravlje kože s razdvojenim zrnom. Jako robusne i čvrste. S elastičnim zglobom za bolje pristajanje. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C. Podstavljene.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.