• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Para rękawic spawalniczych ARGON, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094112 11
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    50,19 PLN / 1 para
  • z 10 Pairs
    41,84 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ARGON
Oznaczenie producenta ARGON 3201
Do procesów spawania, Maski do spawania Spawanie WIG / TIG
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 2
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 4
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 3
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 2
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 4
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ, EN 12477 Typ B
Rodzaj skóry Skóra Nappa
Kod EN 407 41324X
Kod EN 388 2111X
Kolor Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Maski do spawania
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Heavy Duty
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 12477; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Skóra
Powłoka Bez powłoki
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 350 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094112 11
EAN / GTIN 4260144435830
Numer producenta 3201
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

ARGON 3201. Rękawice ze skóry licowej z okrągłymi kciukami i dzielonym mankietem.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.