Rokavice za varilce, par ARGON 11

Št. art.: 094112 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,04 € / par
  • od 10 par
    6,70 € / par
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Nosilni material Napa usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Vsebina 10
Material Napa usnje
Velikost rokavic 11
EN 388 2111X
EN 407 41324X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva bela
Standard EN 407
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094112 11
EAN/GTIN 4260144435830
Številka proizvajalca 3201

Opis

Izvedba:

ARGON 3201. Usnjene delovne rokavice iz napa usnja z okroglim palcem in prerezano manšeto.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.