Par zaštitnih rukavica za varenje ARGON 11

Artikl br.: 094112 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    8,52 € / Pair
  • od 10 Pair
    7,10 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 350 mm
Materijal nosača Napa koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Sadržaj 10
Materijal Napa koža
Veličina rukavice 11
EN 388 2111X
EN 407 41324X
EN 12477 Tip B
Postupak varenja WIG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja bijeli
Standard EN 407
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094112 11
EAN / GTIN 4260144435830
Broj proizvođača 3201

Opis

Izvedba:

ARGON 3201. Rukavica od pune napa kože sa zaobljenim palcem i razdvojnim produljenim dijelom rukavice.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.