• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Półbuty czarne VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 46

Nr art.: 092663 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj Unisex
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Aluminium
odporność na wydeptywanie Tekstylia
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
izolacja zimnochronna do -20 ℃
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wielkość butów wg UE 46
Rodzaj produktu Półbuty ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092663 46
EAN / GTIN 4044348590621
Numer producenta VD 3500 SST SF XB 46

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne z technologią VARIO Multiflex® zapewniającą niewielką masę butów.
  • Cholewka z ultralekkiej i gładkiej mikrofazy.
  • Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
  • Komfortowa wkładka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).

Obuwie ochronne VARIO DYNAMICS SST z odporną na wysokie temperatury (do ok. 220°C) i wyjątkowo antypoślizgową podeszwą z perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Podeszwa Perbunan Athletic ESD, srebrnoszara.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Półbuty i sztyblety sznurowane z tekstylną ochroną przed przebiciem.
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
    wielkość butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka