Laag model schoen zwart VD 3500 SST SF ESD, S3 XB 46

Artikelnummer: 092663 46
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092663 46
EAN/GTIN 4044348590621
Nummer fabrikant VD 3500 SST SF XB 46

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met hittebestendige (tot ca. 220°C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Lage schoen en hoge veterschoen met een doorloopbescherming van textiel.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen