• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Obuv černá VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, Velikost obuvi EU: 46

Artiklové číslo: 092663 46
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Hliník
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VD
Pohlaví Unisex; pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) Více než 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092663 46
EAN / GTIN 4044348590621
Číslo výrobce VD 3500 SST SF XB 46
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tepelně odolnou (až cca 220°C) a obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Obuv a šněrovací obuv s textilní ochranou proti prošlápnutí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VD" Zobrazit všechny