Calzatura alta con lacci nera ELECTRICAL BIS, SB 44

Codice art.: 092424 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Numero di scarpa UE 44
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092424 44
EAN / GTIN 8023796359109
Codice del produttore 26400-003-44

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza ELECTRICAL BIS per elettricisti.
  • Tomaia artificiale e traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
  • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
  • 100% senza metalli.
  • Calzata 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

La scarpa di sicurezza ELECTRICAL BIS può essere usata unicamente come protezione secondaria!
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello