Sztyblety dla spawaczy, czarne CARL HI, S3 45

Nr art.: 092255 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CARL
Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Stal
odporność na wydeptywanie stal
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) Ponad 200 °C
norma Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV
wielkość butów wg UE 45
kolor czarny
Materiał wierzchni skóra bydlęca
materiał podeszwy guma/PU
materiał podszewki skóra
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092255 45
EAN / GTIN 4030839210482
Numer producenta 64461-45

Opis

Wykonanie:

Buty dla spawacza do kostki o najlepszych właściwościach termicznych. Odporne na temperaturę do 200°C, krótkoterminowo do 300°C.
  • materiał wierzchni z solidnej skóry bydlęcej
  • wyściółka skórzana
  • zamknięty język
  • wkładka na całej powierzchni Basic grey
  • antystatyczna podpodeszwa z miękkiej włókniny
  • grubo profilowana podeszwa bieżna z gummitu/PU SAFETY-GRIP
  • ochrona palców PU
  • szwy odporne na gorąco
  • szybkie zapięcie umożliwiające wygodne wkładanie
  • wyściełany mankiet chroniący przed iskrami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 39 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 39 – 48.
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka