Juodi suvirintojo aulinukai CARL HI, S3 45

Prekės Nr.: 092255 45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CARL
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Batų dydis EU 45
Spalva juoda
Viršutinė medžiaga Galvijų oda
Pado medžiaga Guma/PU
Vidinio pamušalo medžiaga Oda
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092255 45
EAN / GTIN 4030839210482
Gamintojo numeris 64461-45

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo auliniai batai su geriausiomis terminėmis savybėmis. Atsparus karščiui iki 200 °C, trumpą laiką atlaiko 300 °C šaltį.
  • Viršutinis sluosknis iš tvirtos galvijų odos.
  • Odinis vidus.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Įdedami vidpadžiai per visą plotą Basic grey.
  • Antistatiniai Softvlies vidpadžiai.
  • Stambaus protektoriaus gumos / PU padai SAFETY-GRIP.
  • PU priekio apsauga.
  • Karščiui atsparios siūlės.
  • Greitas užsegimas patogiam pasiruošimui.
  • Paminkštinti aulai saugo nuo kibirkščių.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 39 – 48.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį