Calzatura alta modello saldatore nera CARL HI, S3 45

Codice art.: 092255 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CARL
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE 45
Colore nero
Tomaia Cuoio
Materiale suola esterna Gomma / PU
Materiale fodera interna Pelle
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092255 45
EAN / GTIN 4030839210482
Codice del produttore 64461-45

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta, modello per saldatore. Resistente al calore fino a ca. 200 °C, per breve tempo anche fino a 300 °C.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in pelle.
  • Linguetta chiusa.
  • Soletta plantare Basic grey.
  • Sottopiede antistatico in tessuto non tessuto.
  • Suola esterna SAFETY-GRIP in gomma antscivolo / PU.
  • Puntale in PU.
  • Cuciture resistenti al calore.
  • Allacciatura che permette di indossarle (e sfilarle) rapidamente.
  • Imbottitura laterale con protezione dalle scintille.
  • Soletta antistatica

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 48.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello