Skarpetki TOP WINTER, granat, wielkość unisex: 36-38

Nr art.: 091924 36-38
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość włókien, Elastan 2 %
Zawartość włókien, Wełna merynosów 4 %
Zawartość włókien, Akryl 4 %
Zawartość włókien, Poliester 78 %
Zawartość włókien, Nylon 10 %
Oznaczenie producenta TOP WINTER
Specyfikacja rozmiaru Obszar
Rozmiar min. 36
Rozmiar maks. 38
Przewodzenie wilgoci dry
Właściwości Z izolacją termiczną; oddychająca
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Akryl; Elastan; Wełna merynosów; Nylon; Poliester
Rodzaj produktu Skarpetki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091924 36-38
EAN / GTIN 8023796227859
Numer producenta CL-000-00 XS
Producent/osoba odpowiedzialna COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Opis

Wykonanie:

ciepłe podkolanówki na zimę ze strukturą THERMOLITE® zapewniającą większą izolację termiczną. Unikanie naciągnięć mięśni dzięki paskom z wełny merino, które utrzymują łydki w przyjemnym cieple.
Komfort noszenia dzięki materiałowi COOLMAX®, który sprawia, że stopy pozostają przyjemnie suche. Eliminacja nieprzyjemnych zapachów dzięki antybakteryjnej powłoce freshFX®. Struktura wzmocniona materiałem LYCRA® dla większej elastyczności nawet po wielu praniach.

Pasuje do:

przemysł, logistyka, przemysł budowlany, czyszczenie.