Ponožky TOP WINTER, navy, Velikost Unisex: 36-38

Artiklové číslo: 091924 36-38
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Elastan 2 %
Podíl tkaniny, Merino 4 %
Podíl tkaniny, Akryl 4 %
Podíl tkaniny, Polyester 78 %
Podíl tkaniny, Nylon 10 %
Označení výrobce TOP WINTER
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 36
Velikost max. 38
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné; Tepelně izolovaný
Barva modrá
Složení tkaniny Akryl; Elastan; Merino; Nylon; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091924 36-38
EAN / GTIN 8023796227859
Číslo výrobce CL-000-00 XS
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Teplé punčochy na zimu se strukturou THERMOLITE® pro vyšší tepelnou izolaci. Zamezuje natržení svalů, díky pruhům z merinové volny, které udržují lýtka příjemně teplá.
Pohodlné nošení díky materiálu COOLMAX®, který udržuje nohy příjemně suché. Zabraňuje vzniku nepříjemných pachů díky antibakteriálnímu ošetření freshFX®. S vyztuženou strukturou LYCRA® pro větší pružnost i po velkému počtu praní.

Vhodné pro:

Průmysl, logistika, stavebnictví, čištění