• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sokken TOP WINTER, navy, Uniseks-maat: 36-38

Artikelnummer: 091924 36-38
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastaan; 2% Katoen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastaan; 2% Katoen
Kleur navy
EU-schoenmaat 36-38
Producttype Sokken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091924 36-38
EAN/GTIN 8023796227859
Nummer fabrikant CL-000-00 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Warme kniekousen voor de winter met THERMOLITE®-structuur voor een hogere thermische isolatie. Helpen spierscheuringen te voorkomen dankzij stroken van merinowol, die de kuiten aangenaam warm houden.
Aangenaam draagcomfort dankzij COOLMAX®-materiaal dat de voeten aangenaam droog houdt. Onaangename geuren worden voorkomen dankzij antibacteriële freshFX®-behandeling. Met LYCRA® versterkte structuur voor een hogere elasticiteit ook na vele wasbeurten. Type: uniseks.

T.b.v.:

Industrie, logistiek, bouwbedrijven, reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan