{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Elastan | 7 % | |
| Zawartość włókien, Poliamid | 93 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | Bundhose X1900 Handwerk | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt.; 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Klasa, EN 14404 | 2 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 28 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Elastan; Poliamid | |
| Gęstość tkaniny | 295 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; oddychająca | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091859 28 | |
| EAN / GTIN | 7330509687574 | |
| Numer producenta | 198916449900D112 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |