{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | X1500 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe; Z przodu | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 110 | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Größe FR | 48L | |
| Größe IT | C154 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Größe ES | C154 | |
| Größe SE | C146 | |
| Größe NL | C154 | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN 14404 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091845 110 | |
| EAN / GTIN | 7330509394656 | |
| Numer producenta | 150025179900C154 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |