Pas lędźwiowy High-Vis, żółty, Typ: L

Nr art.: 091820 L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Temperatura, Pranie zwykłe 30 °C
Kolor żółty
Metoda mycia Pranie zwykłe
Rodzaj produktu Pas lędźwiowy
Wielkości międzynarodowe L
Typy blokad mocowanie na rzep
Właściwości Wersja High-Vis; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091820 L
EAN / GTIN 4260138255031
Numer producenta BR 110 L
Producent/osoba odpowiedzialna KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Opis

Wykonanie:

Anatomicznie ukształtowany pas wspierający plecy, odciąża cały obszar pleców. Aktywnie oddychające materiały zapewniają wyższy komfort noszenia. Perfekcyjne dopasowanie dzięki bezstopniowo nastawianym zapięciom na rzep na pasie wewnętrznym i na bocznych kółkach naciągowych. Do noszenia zarówno pod spodem, jak i jako odzież wierzchnia.
Wersja High-Vis dla lepszej widoczności.