Rygstøttebælte High-Vis, gul, Type: L

Art.-nr.: 091820 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Vask: 30 °C kulørtvask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vask 30 °C kulørtvask
Farve gul
Unisex-størrelse L
Produkttype Støttebælte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091820 L
EAN/GTIN 4260138255031
Producentnummer BR 110 L
Producent/ansvarlig person KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Betegnelse

Udførelse:

Anatomisk formet rygstøttesele, aflaster hele rygområdet. Med åndbare materialer, der gør den mere behagelig at have på. Sidder perfekt på grund af de trinløst justerbare burrelås-lukninger på den indvendige sele og spændebåndene på siden. Kan bæres både uden på og inde under overtøjet.
High-Vis-udførelse giver forbedret synlighed.