{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Temperatura, običajno pranje | 30 °C | |
| Barva | rumena | |
| Postopek pranja | običajno pranje | |
| Vrsta izdelka | oporni pas za hrbtenico | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Vrste zapiranja | samopritrdilni trak | |
| Lastnosti | izvedba High-Vis; zračen |
| Številka izdelka | 091820 L | |
| EAN/GTIN | 4260138255031 | |
| Številka proizvajalca | BR 110 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de |