{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 70 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Funkcja ostrzegawcza | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 2XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Wewnętrzna kieszeń | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Numer artykułu | 091751 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509403402 | |
| Numer producenta | 406418115389XXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |