Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka ostrzegawcza, pomarańczowy / granat, wielkość unisex: 3XL

Nr art.: 091751 3XL
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czysty
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 70 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 240 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Wewnętrzna kieszeń
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20471

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091751 3XL
EAN / GTIN 7330509403419
Numer producenta 406418115389XXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Kurtka ostrzegawcza z mocnego, ale lekkiego materiału wierzchniego, wykończenie hydrofobowe, tylko 240 g/m2 (Light Weight). Z kieszenią na dokumenty.
  • krótszy przód zapewnia maksymalną swobodę ruchu
  • przedłużony tył dla lepszej ochrony dolnej części pleców
  • regulowany mankiet rękawa z zapięciem na rzep
  • zakryty zamek błyskawiczny z przodu
  • trwały kolor i kształt
  • ciemny materiał w obszarach narażonych na duże zanieczyszczenie.

Norma:

Certyfikowana według EN ISO 20471, klasa 3

Wskazówka:

Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii B do certyfikacji łączonej.