{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Strojové praní | 70 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modrá; Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Zakrytá závěsová lišta, Zip | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 2XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Vnitřní kapsa | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; Prodloužená záda | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Katalogové číslo | 091751 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509403402 | |
| Číslo výrobce | 406418115389XXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |