{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Rodzaj produktu | Parka | |
| Internationale Größe | S | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 180 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza | |
| Liczba kieszeni, Etui na telefon komórkowy | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę | 2 szt. | |
| Pozycja, Etui na telefon komórkowy | Z przodu | |
| Pozycja, Kieszeń na klapkę | Z przodu | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | Dwustronny | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Rodzaj kieszeni | Etui na telefon komórkowy; Kieszeń na klapkę | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Odpinana kurtka wewnętrzna; Rękawy odpinane; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategoria ochrony | II |
| Numer artykułu | 091644 S | |
| EAN / GTIN | 4067263801719 | |
| Numer producenta | 091644 S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |