Hi-Vis-parka, gul / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091644 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, normal vask 40 °C
Farve gul; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 180 g/m2
Vaskeproces normal vask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse; advarselssikkerhed
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Antal lommer, Klaplomme 2 stk.
Position, Mobillomme foran
Position, Klaplomme foran
Lynlås, egenskaber to-vejs
International størrelse, Unisex S
Produkttype parka
Lommetype Mobillomme; Klaplomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte ja
Egenskaber aftagelig inderjakke; aftagelige ærmer; burrelukning på ærmet; justerbare manchetter; vandafvisende; vindtæt
Køn Unisex
Standard EN 343; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091644 S
EAN/GTIN 4067263801719
Producentnummer 091644 S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Varm 5-i-1 Hi-Vis-parka med plads til hætten i kraven. Vind- og vandafvisende yderjakke med svejsede sømme. Varm indvendig jakke med vatteret for og aftagelige ærmer. Høj bærekomfort takket være fleeceforing i kraven. Jakkerne kan bæres sammen eller hver for sig, hvilket giver mulighed for fem forskellige anvendelsesmuligheder til forskellige behov.
  • Mobillomme på brystet.
  • To forlommer med klap.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås-lukning.

Norm:

Certificeret iht. EN 20471, klasse 2.
Certificeret iht. EN 343.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Med henblik på signalisering af bærerens tilstedeværelse i alle mulige lysforhold om dagen samt ved lyspåvirkning fra lyskilder i mørke og i tusmørke. Optimal beskyttelseseffekt kun ved lukket båret ‌Hi-Vis-beklædning.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod mekaniske, kemiske eller elektriske farer eller mod varme og ild.
  • Selv når der bæres ‌Hi-Vis-beklædning er det ikke sikkert, at bæreren bliver set under alle omstændigheder.
  • Hi-Vis-beklædning må ikke ændres på egen hånd.
  • Refleksstriberne må ikke tildækkes med andet tøj eller udstyr.