{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Tip produs | Hanorac | |
| Internationale Größe | S | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 180 g/m2 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă | 2 buc. | |
| Poziţie, Carcasă telefon mobil | În față | |
| Poziţie, Buzunar cu clapetă | În față | |
| Fermoar caracteristică | Două cursoare | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Tip de sac | Carcasă telefon mobil; Buzunar cu clapetă | |
| Închidere | prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Jachetă interioară detașabilă; Manșete reglabile; Mâneci detaşabile; Prindere cu scai pe manșete; impermeabil; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091644 S | |
| EAN / GTIN | 4067263801719 | |
| Număr producător | 091644 S | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |