{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 95 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 5 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Oznaczenie producenta | ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel | |
| Gęstość tkaniny | 160 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | XL | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | 091642 XL | |
| EAN / GTIN | 4063479372784 | |
| Numer producenta | 08023 86002 016 46-XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |