ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, schwarz, Größe: XL

Artikel-Nr.: 091642 XL
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 95 %
Gewebeanteil, Carbon 5 %
Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Herstellerbezeichnung ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Gewebedichte 160 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
Produktart Shirt
Internationale Größe XL
Geschlecht Unisex
Armellänge Kurzarm
Eigenschaften antistatisch
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091642 XL
EAN / GTIN 4063479372784
Herstellernummer 08023 86002 016 46-XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD T-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material mit Bio-Baumwolle. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform.
  • Bequeme Halsweite.
  • ESD-Stickemblem auf rechtem Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit