T-shirt ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, czarny, wielk.: L

Nr art.: 091642 L
Nowy produkt
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 95 %
Zawartość włókien, Węgiel 5 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria CONDUCTEX®
Oznaczenie producenta ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe L
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091642 L
EAN / GTIN 4063479372777
Numer producenta 08023 86002 016 46-L
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: przemysł samochodowy i motoryzacyjny, produkcja elektroniki, przemysł lotniczy, mechatronika.

Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
T-shirt ESD wykonany z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit z bawełną organiczną. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie.
  • Wygodny obwód szyi.
  • Emblemat ESD na prawym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.