ESD pánský plášť CONDUCTEX®, Bílá, Velikost: 3XL

Artiklové číslo: 091604 3XL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester
75 %
Podíl tkaniny, Bavlna
23 %
Podíl tkaniny, Uhlík
2 %
Teplota, Běžné praní
60 °C
Řada
CONDUCTEX®
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
Druh produktu
Ochranný plášť
Internationale Größe
3XL
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Bílá
Složení tkaniny
Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny
130 g/m2
Proces mytí
Průmyslové praní; Běžné praní
Pohlaví
pánské
S kapsami
Náprsní kapsa; Postranní kapsa
Uzávěr
Druk
Zakrytá závěsová lišta
ano
Vlastnosti
Prodyšné; antistatické
Kategorie ochrany
žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091604 3XL
EAN / GTIN 4063479486450
Číslo výrobce 08100 48100 000 10-3XL
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Použití: Automobilový průmysl, výroba elektroniky, letecký průmysl, mechatronika.

Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
ESD plášť z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina s recyklovaným polyesterem zaujme dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost. Bez bočních švů.
  • S fazónovým límcem a jednostranně zakrytou zapínací lištou s druky.
  • Nasazené boční kapsy s šikmým průsahem.
  • Náprsní kapsa.
  • Nastavitelný okraj rukávů s drukem.
  • Vyšitý emblém ESD na pravém předloktí.

Norma:

EN 61340-5-1.