{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 23 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 75 % | |
| Zawartość włókien, Węgiel | 2 % | |
| Seria | CONDUCTEX® | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Węgiel; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Kryte zapięcie na plisie, Przycisk | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, damska | 3XL | |
| Rodzaj produktu | Kitel roboczy | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Stojący kołnierz; antystatyczny; oddychająca | |
| Rodzaj | damska | |
| Norma | EN 61340-5-1 |
| Numer artykułu | 091602 3XL | |
| EAN / GTIN | 4050274544973 | |
| Numer producenta | 08005 48019 000 10-3XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |