{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 23 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 75 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 2 % | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 130 g/m2 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Buton | da | |
| Mărimi internaţionale, Femei | 3XL | |
| Tip produs | Halat | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; antistatic; permite pielii să respire | |
| Sex | Femei | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091602 3XL | |
| EAN / GTIN | 4050274544973 | |
| Număr producător | 08005 48019 000 10-3XL | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |