Męskie koszulki polo ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, białe, wielk.: XS

Nr art.: 091625 XS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 95 %
Zawartość włókien, Węgiel 5 %
Seria CONDUCTEX®
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor białe
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel
Gęstość tkaniny 160 g/m2
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe XS
Rodzaj zastosowania Active
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Z krótkim rękawem
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091625 XS
EAN / GTIN 4050274470678
Numer producenta 08011 86004 002 10-XS
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Koszulki polo ESD z komfortowego materiału CONDUCTEX® Cotton Knit, dziane. Niezawodne odprowadzanie prądu i wysoka jakość wykończenia. Bardzo dobre dopasowanie, odprowadzający prąd kołnierzyk polo.
  • Kieszonka na piersi zapinana na guzik.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie