Protège-genoux spécial 1 paire, Noir, Type: KNEE

Réf.: 091497 KNEE
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Sommaire 1 paire
Type de produit Protèges-genoux
Sommaire Paire
Longueur totale 250 mm
Largeur totale 155 mm
Epaisseur 20 mm
Caractéristiques effet amortissant
Norme EN 14404
Pour poches de genou oui

Identification et classification

Référence article 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Réf. fabricant 402712039956ONESIZE
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Taille: unique.
Protège-genoux adaptable avec devant robuste, qui protège des objets tranchants. Pour travaux réguliers en position agenouillée. Dimensions: 155 × 250 × 20 mm (l × H × P).

Norme:

EN 14404

Adapté(s) pour:

Tous les pantalons Blakläder avec poches protège-genoux.