Kniepolster Spezial 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091497 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Inhalt 1 Paar
Produktart Kniepolster
Inhalt Paar
Länge gesamt 250 mm
Breite gesamt 155 mm
Stärke 20 mm
Eigenschaften dämpfend
Norm EN 14404
passend für Knietaschen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Herstellernummer 402712039956ONESIZE
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Größe: onesize.
Formbares Kniepolster mit stabiler Vorderseite, das vor scharfen Objekten schützt. Für regelmäßige Arbeiten in kniender Position. Maße: 155 × 250 × 20 mm (B × H × T).

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Blakläder Bundhosen mit Kniepolstertaschen.