{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 14 % | |
| Zawartość włókien, Włókno specjalne | 1 % | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 60 °C | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Wielkości międzynarodowe, męska | XS | |
| Rozmiar DE | 27 | |
| Rozmiar FR | 50C | |
| Rozmiar IT | D108 | |
| Rozmiar ES | D108 | |
| Rozmiar SE | D116 | |
| Rozmiar NL | D108 | |
| Klasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester; Włókno specjalne | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny | |
| Norma | EN 14404; EN 61482-1-2; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091466 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509546819 | |
| Numer producenta | 156115169994D108 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |