{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón |
85 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Poliéster |
14 %
|
|
| Porcentaje de tejido, Fibra especial |
1 %
|
|
| Temperatura, Lavado industrial |
60 °C
|
|
| Tipo de aplicación |
Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
|
|
| Clase, EN ISO 11611 |
1
|
|
| Tipo de producto |
Pantalón
|
|
| Internationale Größe |
XS
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Größe DE |
27
|
|
| Color |
negro
|
|
| Composición del tejido |
Algodón; Poliéster; Fibra especial
|
|
| Densidad tejido |
350 g/m2
|
|
| Größe FR |
50C
|
|
| Größe IT |
D108
|
|
| Método de lavado |
Lavado industrial
|
|
| Secar |
Secado delicado en secadora
|
|
| Plancha |
No planchar
|
|
| Blanquear |
No blanquear
|
|
| Limpieza química |
No limpiar mediante procedimientos químicos
|
|
| Größe ES |
D108
|
|
| Größe SE |
D116
|
|
| Größe NL |
D108
|
|
| Sexo |
Caballero
|
|
| Con bolsillos |
sí
|
|
| Cierre |
Cremallera
|
|
| Características |
Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático
|
|
| Norma |
EN 14404; EN 61482-1-2; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
|
|
| Categoría de protección |
III
|
| Número de artículo | 091466 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509546819 | |
| Número del fabricante | 156115169994D108 | |
| Fabricante/responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |