{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna |
85 %
|
|
| Zawartość włókien, Poliester |
14 %
|
|
| Zawartość włókien, Włókno specjalne |
1 %
|
|
| Temperatura, Pranie przemysłowe |
60 °C
|
|
| Rodzaj zastosowania |
Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
|
|
| Klasa, EN ISO 11611 |
1
|
|
| Rodzaj produktu |
Spodnie robocze
|
|
| Internationale Größe |
XS
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| Größe DE |
26
|
|
| Kolor |
Czarny
|
|
| Skład tkaniny |
Bawełna; Poliester; Włókno specjalne
|
|
| Gęstość tkaniny |
350 g/m2
|
|
| Größe FR |
48C
|
|
| Größe IT |
D104
|
|
| Metoda mycia |
Pranie przemysłowe
|
|
| Suszenie |
Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
|
|
| Prasowanie |
Nie prasować
|
|
| Wybielanie |
Nie wybielać
|
|
| Czyszczenie chemiczne |
Nie czyścić chemicznie
|
|
| Größe ES |
D104
|
|
| Größe SE |
D112
|
|
| Größe NL |
D104
|
|
| Rodzaj |
męska
|
|
| Z kieszeniami |
tak
|
|
| Zapięcie |
Zamek błyskawiczny
|
|
| Właściwości |
Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan; antystatyczny
|
|
| Norma |
EN 14404; EN 61482-1-2; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
|
|
| Kategoria ochrony |
III
|
| Numer artykułu | 091466 26 | |
| EAN / GTIN | 7330509546802 | |
| Numer producenta | 156115169994D104 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |