{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 14 % | |
| Zawartość włókien, Włókno specjalne | 1 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester; Włókno specjalne | |
| Gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Nie prasować | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Metalowy | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | S | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Fałda na plecach; Pas w talii; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; wiatroodporna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 091464 S | |
| EAN / GTIN | 7330509546901 | |
| Numer producenta | 406115169994S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |