Jachetă de protecţie împotriva flăcărilor, negru, Mărime DE: S

Cod articol.: 091464 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac
85 %
Procentul de țesătură, Poliester
14 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale
1 %
Temperatură, Spălare cu mașina
60 °C
Tip produs
Jachetă
Internationale Größe
S
Zona de protecție ESD (EPA)
nu
Zona EX
nu
Culoarea
negru
Componentele ţesăturii
Bumbac; Poliester; Fibre speciale
Densitatea ţesăturii
350 g/m2
Tipul de aplicare
Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Număr de buzunare, Buzunar lateral
2 buc.
Poziţie, Buzunar lateral
dreapta; stânga
Fermoar material
Metal
Bandă obturator acoperită, Fermoar
da
Procesul de spălare
Spălare industrială; Spălare cu mașina
uscare
Uscare delicată în uscător de rufe
călcare
Nu se calcă
înălbire
A nu se folosi înălbitori
curăţare chimică
Nu se curăţă chimic
Tip de sac
Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere
prindere cu scai; Fermoar
Glugă
nu
Caracteristici
Cu material reflectorizant; Cute de extindere pe spate; antistatic; rezistent la vânt; Închidere guler
Sex
Unisex
Categoria de protecție
III

Identificare și clasificare

Cod articol 091464 S
EAN / GTIN 7330509546901
Număr producător 406115169994S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă robustă ignifugă, cu fermoar mascat din metal. Pliul de la spate şi coatele preformate oferă flexibilitate bună şi confort la purtare.
  • Buzunare practice.
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate ridicată.
  • Centură reglabilă cu închidere cu scai.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, Clasa 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Notă:

Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.