Kurtka robocza ognioodporna, czarny, rozmiar odzieżowy DE: XL

Nr art.: 091464 XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 85 %
Zawartość włókien, Poliester 14 %
Zawartość włókien, Włókno specjalne 1 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Rodzaj produktu Kurtka
Internationale Größe XL
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester; Włókno specjalne
Gęstość tkaniny 350 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Pozycja, Kieszeń boczna lewe; prawe
Materiał zamka błyskawicznego Metalowy
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie w pralce
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Fałda na plecach; Pas w talii; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; wiatroodporna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091464 XL
EAN / GTIN 7330509546918
Numer producenta 406115169994XL
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Solidna kurtka chroniąca przed płomieniami z krytym zapięciem na zamek. Fałda na plecach i formowane łokcie zapewniają elastyczność i wysoki komfort noszenia.
  • Praktyczne kieszenie.
  • Detale odblaskowe zapewniające większą widoczność.
  • Regulowany pasek zapinany na rzep.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klasa 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Wskazówka:

Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.