Kurtka Multinorm WX3™, czarne / antracytowe, wielkość unisex: 3XL

Nr art.: 091448 3XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria WX3
Oznaczenie producenta Multinorm-Jacke WX3™
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl
Gęstość tkaniny 280 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Pozycja, Kieszeń na piersi lewe; prawe; lewe; prawe
Pozycja, Kieszeń boczna lewe; prawe; lewe; prawe
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Przycisk; Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Przedłużone plecy; Wstawka ze streczu; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny; oddychająca
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091448 3XL
EAN / GTIN 5036108368495
Numer producenta FR602BKRXXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Wykonanie:

Kolekcja Portwest WX3™ jest wykonana z naturalnie trwałej tkaniny Modaflame™ 280 g i łączy solidność odzieży roboczej z wygodą i estetyką. Naturalne właściwości zapewniają trwałe utrzymanie właściwości zmniejszających palność. Wstawki ze stretchu zapewniają doskonałą elastyczność w obszarach narażonych na dużą aktywność ruchową, ułatwiając codzienną pracę. Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne dla ściągacza u dołu, zapięcia i kieszeni zapewniają wyjątkowe dopasowanie i bezpieczeństwo.
Kurtka z kontrastowymi elementami i ognioodpornymi taśmami odblaskowymi zapewnia wygodę i swobodę ruchów dzięki wstawkom ze stretchu.
  • Zapinana na suwak i zatrzaski.
  • Uniwersalne kieszenie.
  • Wentylacja pleców zapewnia oddychalność.
  • Wstępnie ukształtowane zgięcia łokcia zapobiegają zmęczeniu ramienia.
  • Wywijany dół i przedłużone plecy zapewniają dokładne dopasowanie.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 klasa 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)