Multinorm-Jacke WX3™, schwarz / anthrazit, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091448 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, schwarz Graphitschwarz
Gewebeanteil, Baumwolle 39 %
Gewebeanteil, Modacryl 60 %
Gewebeanteil, Kohlefaser 1 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie WX3
Herstellerbezeichnung Multinorm-Jacke WX3™
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Kohlefaser; Modacryl
Gewebedichte 280 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
trocknen Normal Trommeltrocknen
bügeln Mäßig heiß (<150°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 2 St.
Position, Brusttasche links; rechts
Position, Seitentasche links; rechts
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Reißverschluss Material Kunststoff
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Strech-Einsatz; Wetterschutzleiste; antistatisch; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; verlängerter Rücken; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091448 3XL
EAN / GTIN 5036108368495
Herstellernummer FR602BKRXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Portwest WX3™ Kollektion wird aus dem inhärenten 280g-Gewebe Modaflame™ hergestellt und vereint robuste Schutzkleidung mit Komfort und Ästhetik. Die inhärente Eigenschaft sorgt dafür, dass die flammhemmende Beschaffenheit dauerhaft bestehen bleibt. Stretch-Einsätze bieten hervorragende Flexibilität an stark bewegungsbeanspruchten Stellen und erleichtert so den Arbeitsalltag. Ausgereifte Designlösungen für den Saum, Verschlüsse und Taschen sorgen für einen unvergleichlichen Sitz und Sicherheit.
Die Bundjacke mit Kontrastelementen und schwer entflammbaren Reflexbändern sorgt durch Stretch-Einsätze für Komfort und Bewegungsfreiheit.
  • Verschließbar durch Reißverschluss und Druckknöpfe.
  • Vielseitig nutzbare Taschen.
  • Rückenlüftung für Atmungsaktivität.
  • Vorgeformte Armbeugen gegen Ermüdung der Arme.
  • Umschlagbarer Saum und verlängerter Rücken für einen sicheren Sitz.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)