Bunda pro více norem WX3™, černá / antracitová, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091448 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Podíl tkaniny, Bavlna 39 %
Podíl tkaniny, Modacryl 60 %
Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno 1 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada WX3
Označení výrobce Multinorm-Jacke WX3™
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl
Hustota tkaniny 280 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Běžné sušení v sušičce
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý; Vlevo; pravý
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Prodloužená záda; Prodyšné; Strečová vložka; S reflexním materiálem; antistatické
Pohlaví Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091448 3XL
EAN / GTIN 5036108368495
Číslo výrobce FR602BKRXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Kolekce Portwest WX3™ je vyrobena z inherentní textilie 280 g Modaflame™ a spojuje robustní ochranný oblek s komfortem a estetikou. Inherentní vlastnost znamená, že je trvale zajištěna nehořlavost tkaniny. Strečové vložky nabízejí vynikající flexibilitu v oblastech s vysokou aktivitou, což usnadňuje každodenní práci. Důmyslná designové řešení lemu, zapínání a kapes zajišťují bezkonkurenční střih a bezpečnost.
Bunda do pasu s kontrastními prvky a těžko vznětlivými reflexními proužky, vybavená strečovými vložkami, zajistí komfort a volnost pohybu.
  • Zapínání na suchý zip a druky.
  • Kapsy pro všestranné využití.
  • Odvětrávání na zádech zajišťuje prodyšnost.
  • Tvarovaná loketní část zabraňuje únavě paží.
  • Lem s možností založení a prodloužená záda pro příjemné nošení.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 třída 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75,8 %)