Ogrodniczki Highline, szary łupek / czarny, Rozmiar odzieżowy DE: 67

Nr art.: 091332 67
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Łupkowy szary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Seria Highline
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj zastosowania Ochrona przed promieniowaniem UV
Regulowane szelki tak
Rozmiar DE 67
Rozmiar FR 63
Pozycja Z przodu; Z przodu; prawe; Z przodu
Liczba kieszeni, Z przodu 2 szt.; 1 szt.; 2 szt.
Liczba kieszeni, prawe 1 szt.
Kolor Szare; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 285 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<200°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Ogrodniczki
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak; tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny; mocowanie na rzep; Ściągacz gumowy
Właściwości Odporność na zarysowania; Standard UV
Personalizacja odzieży tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091332 67
EAN / GTIN 4030913888453
Numer producenta 2332067
Producent/osoba odpowiedzialna PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Opis

Wykonanie:

Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
Ogrodniczki z regulowaną talią.
  • Kieszonka na piersi z patką i zapięciem na rzep.
  • Bezpieczne klamry zamykające na szelkach.

Opis:

  • Dwie kieszonki przednie.
  • Guma w pasie.
  • Zapięcie na rzep w kroku.
  • Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.
  • Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.
  • Kieszonka na komórkę.
  • Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.

Wskazówka:

Ogrodniczki połączenie kolorów niebieski i morski pod nr 091331.
Odpowiedni rozmiar dla wybranego kraju można znaleźć w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.