Pantalón peto Highline, pizarra / negro, Talla de confección DE: 67

Número de artículo: 091332 67
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris pizarra
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie Highline
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación Protección UV
Tirantes ajustables sí
Tamaño DE 67
Tamaño FR 63
Posición Delante; Delante; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante 2 ud.; 1 ud.; 2 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 285 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Secar Secado delicado en secadora
Plancha Moderadamente caliente (<200°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química Percloroetileno
Tipo de producto Pantalón peto
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera; Goma
Características Estándar UV; Resistente a los arañazos
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091332 67
EAN / GTIN 4030913888453
Número del fabricante 2332067
Fabricante/responsable PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descripción

Ejecución:

Colección nueva y moderna de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón de peto con cintura ajustable.
  • Pantalón de peto con solapa y cierre por adherencia.
  • Hebillas de seguridad en los tirantes.

Descripción:

  • Dos bolsillos insertados delanteros.
  • Goma elástica en la cintura.
  • Cremallera en la bragueta.
  • Bolsillo para metro doble.
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsillo para el móvil.
  • Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.

Nota:

Pantalón peto en combinación de colores azul violáceo / marino en n.° 091331.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.